Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 122A Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1002-1214838
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     Q3962A
EAN/GTIN:
     8291600693644
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HP Toner
Hewlett-Packard Toner
Lasertoner Hewlett-Packard
Toner Cartridge Hewlett-Packard
Mit HP 122 LaserJet Zubehör kommt Ihr Unternehmen perfekt zur Geltung. Die HP Smart Drucktechnologie und der chemisch hergestellte HP Toner liefern Millionen lebendiger Farben und gleichmäßigen Glanz. Mit HP Zubehör erstellen Sie auf einfache und zuverlässige Weise Ausdrucke in professioneller Qualität.
HP 122A - Gelb - original - LaserJet - Tonerpatrone (Q3962A) - für Color LaserJet 2550L, 2550Ln, 2550n, 2820, 2830, 2840
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
37.6 cm
Transporttiefe
13.2 cm
Transporthöhe
14.7 cm
Transportgewicht
900 g
Verbrauchsmaterial
Farbe
Gelb
Drucktechnologie
Laser
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Patronenmerkmale
HP Smart Printing
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
HP Untermarke
LaserJet
Ergiebigkeit
Bis zu 4000 Seiten bei 5% Deckung
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
HP Color LaserJet 2550L, 2550Ln, 2550n, 2820, 2830, 2840
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,74*
€ 17,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,50*
€ 17,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,90*
€ 16,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,39*
€ 15,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,97*
€ 15,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,20*
€ 12,14
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
HP
W1106A
ab € 37,90*
Sonstiges
HP
W2071A
ab € 39,84*
Sonstiges
HP
W2073A
ab € 38,58*
Sonstiges
HP
W2070A
ab € 35,63*
Sonstiges
HP
Q3961A
ab € 10,17*
Sonstiges
HP
Q3963A
ab € 10,99*
Sonstiges
HP
Q6001A
ab € 50,12*
Sonstiges
HP
Q6002A
ab € 46,33*
Sonstiges
HP
Q6003A
ab € 36,20*
Sonstiges
HP
CB541A
ab € 61,33*
Sonstiges
HP
CB542A
ab € 53,37*
Sonstiges
HP
CB543A
ab € 52,73*
Sonstiges
HP
CB540A
ab € 69,12*
Sonstiges
HP
CE312A
ab € 49,62*
Sonstiges
HP
CE313A
ab € 49,71*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.