Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

HP Matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     128-943FEG8
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     Q6550A
EAN/GTIN:
     0829160166971
Suchbegriffe:
beidseitiges Fotopapier
Farblaser-Glossypapier
Fotodruckpapier
Fotoformatpapier
Dieses hochweiße DIN-A4-Fotopapier ist auf beiden Seiten matt beschichtet und liefert Farbfotos in außergewöhnlicher Qualität. Dank seines Gewichts von 200 g/m2 ist das Papier die ideale Lösung für alle, die professionelle Farbdokumente mit hohem Bildanteil selbst drucken möchten.
HP - Matt - A4 (210 x 297 mm) - 200 g/m² - 100 Blatt Fotopapier - für Color LaserJet Pro MFP M274, MFP M277; LaserJet Pro 400 M401, MFP M175, MFP M26
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
30.6 cm
Transporttiefe
22 cm
Transporthöhe
2.5 cm
Transportgewicht
1.42 kg
Media
Mediengrößen
A4 (210 x 297 mm)
Medientyp
Fotopapier
Drucktechnologie
Laser
Mediengewicht
200 g/m²
Enthaltene Menge
100 Blatt
Medienhelligkeit
112
Ausführung der Oberfläche
Matt
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
HP Color LaserJet 3000, 3000dn, 3000dtn, 3000n, 3550, 3550n, 3600, 3600dn, 3600n, 3800, 3800dn, 3800dtn, 3800n, 4600, 4600dn, 4600dtn, 4600hdn, 4600n, 4650, 4650dn, 4650dtn, 4650hdn, 4650n, 4700, 4700dn, 4700dtn, 4700n, 4700ph+, 4730mfp, 4730x mfp, 4730xm mfp, 4730xs mfp, 5500, 5500dn, 5500dtn, 5500hdn, 5500n, 5550, 5550dn, 5550dtn, 5550hdn, 5550n, 8500, 8500dn, 8500n, 8550, 8550dn, 8550dn Plus, 8550gn, 8550gn Plus, 8550mfp, 8550n, 8550n Plus, CM1312 MFP, CM1312nfi MFP, CM4730 MFP, CM4730f MFP, CM4730fm MFP, CM4730fsk MFP, CM6030f MFP, CP1215, CP1515n, CP2025dn, CP2025n, CP2025x, CP3525, CP6015n ¦ HP Color LaserJet Pro CP1525n, CP1525nw, MFP M274n, MFP M277dw ¦ HP LaserJet 1020, 1022, 1022n, 1022nw, 1160, 1320, 1320n, 1320nw, 1320t, 1320tn, 2420, 2420d, 2420dn, 2420n, 2430, 3050, 3055, 3300mfp, 3320mfp, 3330mfp, 3380, 3390, 3392, 4100, 4100dtn, 4100mfp, 4100n, 4100tn, 4200, 4200dtn, 4200dtnsl, 4200Ln, 4200n, 4200tn, 4240n, 4250, 4250dtn, 4250dtnsl, 4250n, 4250tn, 4300, 4300dtn, 4300dtnsl, 4300n, 4300tn, 4350, 4350dtn, 4350dtnsl, 4350n, 4350tn, 9000, 9000dn, 9000n, 9050, 9050dn, 9050n, M9040 MFP, M9050 MFP, P4014dn ¦ HP LaserJet Enterprise 600 M601m, 600 M602m, CM4540fskm MFP ¦ HP LaserJet Pro 400 M401a, 400 M401d, 400 M401dn, 400 M401dw, 400 M401n, CM1415fn, CM1415fnw, MFP M175a, MFP M175nw, MFP M26a, MFP M26nw
Angebote (17)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 128
13
pro Stück
Frei Haus
ab € 13,00*
€ 15,90*
3 Tage
125
pro Stück
€ 2,50*
ab € 13,02*
€ 15,92*
pro Stück
€ 4,90*
ab € 13,51*
€ 16,52*
2 Tage
74
pro Stück
€ 19,40*
ab € 13,89*
€ 16,98*
2 Tage
1
pro Stück
€ 5,00*
ab € 14,20*
€ 17,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,90*
€ 18,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,67*
€ 17,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,51*
€ 16,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,00*
€ 15,47
pro Stück
1 Stück enthält 100 Blätter (ab € 0,13* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG