| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-1204904 Herst.-Nr.: C9428A EAN/GTIN: 9018206074467 |
| | |
|
| | |
| Die farbstoffbasierenden Original HP Tinten in den HP 85 Farbtintenpatronen liefern lichtbeständige Fotoqualität (82 Jahre) und konsistente, präzise Farben. So erzielt man einfach, zuverlässig und wirtschaftlich überragende Druckergebnisse. HP 85 - 69 ml - mit hoher Kapazität - hell Cyan - original - DesignJet - Tintenpatrone - für DesignJet 130, 130gp, 130nr, 130r, 30, 30gp, 30n, 90, 90gp, 90r Weitere Informationen: Allgemein | Transportbreite | 12.5 cm | | Transporttiefe | 3.9 cm | | Transporthöhe | 14.3 cm | | Transportgewicht | 150 g | | Abmessungen (B x T x H)/Gewicht | 124.2 g | Verbrauchsmaterial | Farbe | Hell Cyan | | Kapazität | 69 ml | | Drucktechnologie | Tintenstrahl | | Enthaltene Anz. | 1er-Pack | | Patronenleistung | Mit hoher Kapazität | | Patronenmerkmale | HP Vivera / Smart Printing | | Verbrauchsmaterialtyp | Tintenpatrone | | HP Untermarke | DesignJet | Informationen zur Kompatibilität | Kompatibel mit | HP DesignJet 130, 130gp, 130nr, 130r, 30, 30gp, 30n, 90, 90gp, 90r |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone für Hewlett-Packard, Inkjet-Patrone für Hewlett-Packard, Tintenstrahlpatrone für Hewlett-Packard, Druckerpatrone Hewlett-Packard, HP Druckerpatrone, HP Tinte, Hewlett-Packard Druckerpatrone, Hewlett-Packard Tinte, Inkjet-Patrone Hewlett-Packard, Tinte HP, Tinte Hewlett-Packard, Tintenstrahlpatrone Hewlett-Packard, druckerpatrone hp, druckerpatrone, druckerpatrone für hewlett-packard light cyan |
| | |
| |