Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Imation Showbox MTV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-1202386
Hersteller:
     Imation
Herst.-Nr.:
     19008
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DVD
DVD Rohlinge
DVD-R
DVD-RW
Ihr persönliches und berufliches Umfeld ist geprägt von digitalen Informationen, digitalen Fotos, digitaler Musik, digitalen Daten, digitalen Videos und digitalen Multimedia-Präsentationen. Ihre Anforderungen an Speicherlösungen für Ihre Daten wachsen ständig, und mit ihnen auch die Dateigrößen. Darum bietet Imation Ihnen DVD-Medien mit unterschiedlichen Kapazitäten an.
Imation Showbox MTV - 10 x DVD+RW - 4.7 GB 4x - Jewel Case (Schachtel)
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
DVD+RW
Anzahl mitgelieferter Medien
10
Max. Schreibgeschwindigkeit
4x
Verschiedenes
Verpackung
Jewel Case (Schachtel)
Media
Kapazität ohne Komprimierung
4.7 GB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,78*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Verbatim
43228
ab € 4,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.