Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe

FUJIFILM 45087


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Artikel-Nr.:  C1002-1194307
Hersteller:  Fujifilm
Herst.-Nr.:  45087
EAN/GTIN:  k.A.
FUJIFILM - LTO Ultrium 2 - 200 GB / 400 GB - Violett - Speichermedium
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Speichermedium - LTO Ultrium
Farbe
Violett
Anzahl mitgelieferter Medien
1
Bandkassette
Ultrium 2
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
10 °C
Max. Betriebstemperatur
45 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 80%
Min. Lagertemperatur
16 °C
Max. Lagertemperatur
32 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
20 - 80%
Media
Besonderheiten
ATOMM Doppelbeschichtungsverfahren
Kapazität mit Datenkomprimierung
400 GB
Bandlänge
609 m
Kapazität ohne Komprimierung
200 GB
... > DCI > Speichergeräte > Wechselmedien
Weitere Suchbegriffe: Ultrium Cartridge, Ultrium Tape
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
min. 1 Tag
ab € 16,17*
  
Preis gilt ab 50 Stück.
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,42*
€ 23,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,66*
€ 22,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,35*
€ 20,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,70*
€ 19,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,34*
€ 19,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,17*
€ 19,24
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
FUJIFILM 42965
Fujifilm
42965
ab € 38,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2010 Mercateo AG