Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon BCI 6R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1002-1190248
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     8891A002
EAN/GTIN:
     5705965931752
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Ein Rot-Tintentank eignet sich zum Druck von Dokumenten und Fotos auf unterschiedlichen Druckmedien. Diese Tinte ermöglicht den Druck von bis zu 2.300 (Druck gem. ISO/JIS-SCID N5) ISO-Seiten (A4-Dokument) - in Kombination mit Canon Fotopapier sind Ihre Fotos dank ChromaLife100 System vor Verblassen geschützt.
Canon BCI-6R - Rot - original - Tintenbehälter - für i990, 9900, 9950; PIXMA iP8500
Weitere Informationen:
Verbrauchsmaterial
Farbe
Rot
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Verbrauchsmaterialtyp
Tintenbehälter
Ergiebigkeit
Bis zu 2300 Seiten
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Canon i990, 9900, 9950 ¦ Canon PIXMA iP8500
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,03*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Canon
4705A002
ab € 7,66*
Ähnlich
Canon
4706A002
ab € 11,46*
Ähnlich
Canon
9473A002
ab € 11,67*
Ähnlich
Canon
4707A002
ab € 7,85*
Ähnlich
Canon
4709A002
ab € 4,52*
Ähnlich
Canon
4710A002
ab € 4,51*
Ähnlich
Canon
4708A002
ab € 8,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.