Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Brother TN 3060


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     808-142682
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     TN3060
EAN/GTIN:
     4977766628655
Suchbegriffe:
Brother Toner
Lasertoner
Lasertoner Brother
Lasertoner für Brother
Brother TN3060 - Tonerpatrone - 1 x Schwarz - 6700 Seiten - für DCP 8040, 8045; HL-5130, 5140, 5150, 5170; MFC 8220, 8440, 8840
Weitere Informationen:
Verbrauchsmaterial
Farbe
Schwarz
Kapazität
Bis zu 6700 Seiten bei 5% Deckung
Drucktechnologie
Laser
Enthaltene Anz.
1
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Brother DCP 8040, 8040LT, 8045D, 8045DN ¦ Brother HL-5130, 5140, 5140LT, 5150D, 5150DLT, 5170DN, 5170DNLT, 5170N ¦ Brother MFC 8220, 8220N, 8440, 8440D, 8440DN, 8440LT, 8840D, 8840DN, 8840DTN
Angebote (45)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 808
pro Stück
€ 2,99*
ab € 68,03*
€ 75,61*
pro Stück
€ 5,90*
ab € 68,43*
€ 76,00*
pro Stück
€ 7,00*
ab € 68,46*
€ 76,02*
pro Stück
€ 4,95*
ab € 68,73*
€ 76,28*
pro Stück
€ 5,95*
ab € 68,83*
€ 76,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,61*
€ 89,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,13*
€ 85,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,10*
€ 82,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,35*
€ 81,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 68,03*
€ 80,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 808
Versand: Lager 808
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,99*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Format: 200x150
Brother
DR3000
ab € 109,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG