Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbatim DataLifePlus


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     832-18481
Hersteller:
     Verbatim
Herst.-Nr.:
     43229
EAN/GTIN:
     0023942432296
Suchbegriffe:
DVD
DVD Rohlinge
DVD-R
DVD-RW
Mit Verbatim DataLifePlus DVD+RW können Anwender eine komplette, wiederbespielbare DVD+RW in nur 15 Minuten brennen. Denn die DVD+RW 4x vom Marktführer Verbatim stellt eine 4fache Brenngeschwindigkeit sicher. Im Vergleich zu den DVD+RW 2x Medien bedeutet dies eine Zeitersparnis von fast 50%. Verbatim DVD+RW wird von einer Gruppe von Unternehmen unterstützt inklusive Sony, HP und Dell. Um diese hohen Schreibgeschwindigkeiten sicherzustellen, wird eine neue Technologie entwickelt, die auf der bisherigen SERL Schreibschicht (Super Eutectic Recording Layer) basiert. Bei verdoppelter Brenngeschwindigkeit garantiert die verbesserte SERL Technologie den Anwendern ein absolut rauschfreies Beschreiben bei jedem Schreibvorgang, da das Medium stets in seinen Originalausgangzustand zurückversetzt wird.
Verbatim DataLifePlus - 5 x DVD+RW - 4.7 GB 4x - Jewel Case (Schachtel)
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
DVD+RW
Anzahl mitgelieferter Medien
5
Max. Schreibgeschwindigkeit
4x
Verschiedenes
Verpackung
Jewel Case (Schachtel)
Media
Besonderheiten
Super Eutectic Recording Layer (SERL)
Kapazität ohne Komprimierung
4.7 GB (einseitig)
Weitere Suchbegriffe: verbatim dvd-rw, dvd-rw, verbatim dvd
Angebote (16)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
pro Packung
€ 6,78*
ab € 4,79*
€ 6,88*
2 Tage
10
pro Packung
€ 4,90*
ab € 4,89*
€ 7,08*
3 Tage
13
pro Packung
€ 2,90*
ab € 5,00*
€ 7,22*
pro Packung
Frei Haus
ab € 5,06*
€ 7,30*
pro Packung
€ 4,00*
ab € 5,60*
€ 8,08*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,88*
€ 8,19
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,51*
€ 7,75
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,25*
€ 7,44
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,07*
€ 7,22
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,43*
€ 6,46
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,79*
€ 5,70
pro Packung
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Imation
19008
ab € 0,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.