Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CHERRY Keypad G84-4700


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1002-1175787
Hersteller:
     Cherry
Herst.-Nr.:
     G84-4700PUCDE-2
EAN/GTIN:
     4025112043956
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cherry Tastaturen
Keypad
Numerische Tastatur
Zahlenblock
Ob für numerische Eingaben, Steuerungen oder für häufige Zahlen-Eingaben - das programmierbare Keyboard ist die ideale Ergänzung für Notebook-Computer. Dabei sind alle Tasten frei programmierbar mit bis zu 24 Zeichen je Taste.
CHERRY Keypad G84-4700 - Tastenfeld - USB - Deutsch - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Tastenfeld
Schnittstelle
USB
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre ¦ Verlängerte Garantie - 1 Jahr
Verschiedenes
Farbe
Schwarz
Enthaltene Kabel
1 x USB-Kabel - 1.75 m
MTBF
550,000 Stunden
Kennzeichnung
FCC Klasse B bescheinigt, C-Tick, BSMI, GOST, GS, VCCI-II, VDE
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Eingabegerät
Breite
9 cm
Tiefe
13.2 cm
Höhe
3.6 cm
Gewicht
0.2 kg
Besonderheiten
CHERRY ML-Technologie
Lokalisierung und Layout
Deutsch
Tastenanzahl
21
Software & Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows 98/ME/2000/XP
Mitgelieferte Software
CHERRY Tools
Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen
1 x USB - 4-polig USB Typ A
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,89*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,87*
€ 54,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,59*
€ 54,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,00*
€ 51,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,68*
€ 47,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,89*
€ 46,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.