Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 309A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1002-1175755
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     Q2673A
EAN/GTIN:
     0808736549899
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HP Toner
Hewlett-Packard Toner
Lasertoner Hewlett-Packard
Toner Cartridge Hewlett-Packard
Gemeinsam mit dem Drucker ermöglicht das HP 309 LaserJet Druckerzubehör benutzerfreundlichen, kostengünstigen und zuverlässigen Farbdruck in hoher Qualität. Ein verbesserter elektrofotografischer Prozess sorgt für brillante Farben und gestochen scharfen Text auf verschiedensten Papieren.
HP 309A - Magenta - original - LaserJet - Tonerpatrone (Q2673A) - für Color LaserJet 3500, 3500n, 3550, 3550n
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
41 cm
Transporttiefe
12 cm
Transporthöhe
18.5 cm
Transportgewicht
1.5 kg
Verbrauchsmaterial
Farbe
Magenta
Drucktechnologie
Laser
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Patronenmerkmale
HP Smart Printing
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
HP Untermarke
LaserJet
Ergiebigkeit
Bis zu 4000 Seiten bei 5% Deckung
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
HP Color LaserJet 3500, 3500n, 3550, 3550n
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,68*
€ 17,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,49*
€ 17,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,75*
€ 16,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,41*
€ 15,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,79*
€ 15,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,16*
€ 12,09
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
HP
CC530AD
ab € 130,23*
Sonstiges
HP
CC531A
ab € 59,47*
Sonstiges
HP
CC532A
ab € 61,74*
Sonstiges
HP
CC533A
ab € 55,43*
Sonstiges
HP
CC530A
ab € 60,31*
Sonstiges
HP
CF370AM
ab € 284,52*
Sonstiges
HP
CE411A
ab € 103,57*
Sonstiges
HP
CE412A
ab € 105,25*
Sonstiges
HP
CE413A
ab € 104,20*
Sonstiges
HP
CE410A
ab € 74,11*
Sonstiges
HP
CE410X
ab € 88,27*
Sonstiges
HP
CE740A
ab € 133,53*
Sonstiges
HP
Q2671A
ab € 10,17*
Sonstiges
HP
Q2672A
ab € 10,25*
Sonstiges
HP
CF381A
ab € 102,13*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.