Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Cherry Compact-Keyboard G84-4100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1002-1170869
Hersteller:
     CHERRY
Herst.-Nr.:
     G84-4100LCMDE-0
EAN/GTIN:
     4025112027291
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keyboard
Tastatur
keyboard usb w95
keyboard usb
Cherry Compact-Keyboard G84-4100 - Tastatur - USB - Deutsch - Hellgrau
Weitere Informationen:
Allgemein
Lokalisierung
Deutsch
Gerätetyp
Tastatur - verkabelt
Schnittstelle
USB
Erweiterung
Konnektivität/Verbindungen
1 x Tastatur - generisch - Mini-DIN (PS/2-Typ), 6-polig ¦ 1 x USB - USB Typ A, 4-polig
Verschiedenes
Farbe
Hellgrau
Enthaltene Kabel
1 x USB-Kabel - 1.75 m ¦ 1 x Tastaturadapter
MTBF
170,000 Stunden
Compatible with Windows 7
Die Anwendungen und Geräte mit dem "Compatible with Windows 7" Logo haben die Microsoft Versicherung, dass diese Produkte Tests für Kompatibilität und Zuverlässigkeit mit 32-Bit und 64-Bit-Windows-7 bestanden haben.
Kennzeichnung
FCC
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Eingabegerät
Breite
28.2 cm
Tiefe
13.2 cm
Höhe
2.7 cm
Gewicht
0.5 kg
Besonderheiten
Cherry ML-Technologie
Tastaturtechnologie
Mechanisch
Tastenanzahl
86
Weitere Suchbegriffe: mac keyboard
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,27*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,00*
€ 51,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,05*
€ 46,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,74*
€ 43,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,85*
€ 42,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,47*
€ 42,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 35,27*
€ 41,97
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CHERRY
6155118
ab € 10,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG