Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon MP 101


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-1162690
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     7981A008
EAN/GTIN:
     5706551018826
Suchbegriffe:
Fotodruckpapier
Fotoformatpapier
Fotokarte
Fotopapier
Canon ist Zuhause, wo Sie leben. Tagsüber arbeitet Canon mit Ihnen im Büro, und im Sommer fahren Sie gemeinsam in den Urlaub. Seit über einem Vierteljahrhundert ist die Technologie von Canon überall dort, wo die Menschen leben. Mit zahllosen Erfindungen und Innovationen ist das Unternehmen ein Hightech-Spezialist. Neben Fotokameras und Camcordern haben die Druck- und Kopiersysteme die Büros erobert, und mittlerweile zählt Canon zu den führenden Anbietern von Technologien im Home- und Office-Bereich. Hohe Qualität und modernes Design sind Kennzeichen der Produkte von Canon.
Canon MP-101 - A3 (297 x 420 mm) - 170 g/m² - 40 Blatt Fotopapier - für i6500, 9100, 9950; PIXMA iX7000; S6300, 9000
Weitere Informationen:
Media
Mediengrößen
A3 (297 x 420 mm)
Medientyp
Fotopapier
Mediengewicht
170 g/m²
Enthaltene Menge
40 Blatt
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Canon i6500, 9100, 9950 ¦ Canon PIXMA iX7000 ¦ Canon S6300, 9000
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,75*
  
Preis gilt ab 20 Stück
1 Stück enthält 40 Blätter (ab € 0,59375* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,90*
€ 32,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,52*
€ 31,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,74*
€ 30,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,72*
€ 29,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,75*
€ 28,26
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Canon
0775B003
ab € 15,45*
Ähnlich
Canon
0775B001
ab € 21,58*
Ähnlich
Canon
7981A005
ab € 14,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.