| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-1161012 Herst.-Nr.: 45017 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Ob im Büro oder im Handel, ob im Betrieb oder zu Hause, ob drinnen oder draußen - die einzigartigen Etikettierungsprodukte von DYMO zeichnen sich durch einfache Bedienung, vielfältige Anwendungsmöglichkeiten, individuelle Benutzeranpassung und hohe Qualität aus. DYMO bietet Ihnen ein reichhaltiges Angebot an Bändern und Etiketten für alle denkbaren Anwendungen. DYMO D1 Standard - Polyester - selbstklebend - schwarz auf rot - Rolle (1,2 cm x 7 m) 1 Kassette(n) Etikettenband - für LabelMANAGER 160, 210D, 210D Kit, 280, 360D, 420P, 500TS, PnP Weitere Informationen: Verschiedenes | Farbkategorie | Schwarz, Rot | Media | Mediengrößen | Rolle (1,2 cm x 7 m) | | Medientyp | Etikettenband | | Produktmaterial | Polyester | | Drucktechnologie | Thermal Transfer | | Medienfarbe | Schwarz auf rot | | Merkmale | Wasserbeständig, UV-beständig | | Enthaltene Menge | 1 Kassette(n) | | Klebstofftyp | Selbstklebend | Informationen zur Kompatibilität | Kompatibel mit | DYMO LabelMANAGER 160, 210D, 210D Kit, 280, 360D, 420P, 500TS, PnP |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Etikettenbandkassette, Schriftband, Schriftbandkassette, Beschriftungsband Dymo, DYMO D1, DYMO D1 Schriftband, DYMO LW, DYMO Label Writer-Etiketten, DYMO Labelwriter-Etiketten, DYMO RH, DYMO Rhino, DYMO Rhino Pro, DYMO Rhinopro, Dymo-Bänder für Büroanwendung, Dymo-Bänder für Facility Management und Produktion, Dymo-Bänder für Kabel-, Daten- und Netzwerktechnik, Dymo-Bänder für Online-Anwender, Dymo-LabelManager-Machines-Labels, Etikettendrucker-Etiketten, Labelwriter-Etikett, Thermo-Etiketten, Thermodirekt-Etiketten, Thermoetiketten, Thermotransfer-Etiketten, dymo beschriftungsband schwarz auf rot 12mmx7m, dymo d1, dymo d1 12mm x 7m |
| | |
| |