Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 822A Magenta


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1002-1155505
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     C8563A
EAN/GTIN:
     9018206073842
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bildtrommel
Entwicklereinheit
Fotoeinheit
Fotoleiter
Die HP Smart Drucktechnologie in LaserJet Verbrauchsmaterialien und im Drucker machen professionelles Drucken leicht, kostengünstig und zuverlässig. Die brillanten und präzisen Farben sowie der hervorragende Glanz werden allen Anforderungen bei anspruchsvollen Druckvorgängen in großen Volumen gerecht.
HP 822A - Magenta - original - Trommeleinheit - für Color LaserJet 9500gp, 9500hdn, 9500mfp, 9500n
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
58 cm
Transporttiefe
19 cm
Transporthöhe
19.5 cm
Transportgewicht
2.6 kg
Verbrauchsmaterial
Farbe
Magenta
Drucktechnologie
Laser
Verbrauchsmaterialtyp
Trommeleinheit
Ergiebigkeit
Bis zu 40000 Seiten
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
HP Color LaserJet 9500gp, 9500hdn, 9500mfp, 9500n
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 587,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 694,47*
€ 826,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 663,24*
€ 789,26
pro Stück
ab 3 Stück
€ 630,08*
€ 749,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 619,19*
€ 736,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 607,28*
€ 722,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 587,39*
€ 698,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.