Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 339-LT1167T Herst.-Nr.: C8560A EAN/GTIN: 9018206073828 |
| | |
|
| | |
| Die HP Smart Drucktechnologie in LaserJet Verbrauchsmaterialien und im Drucker machen professionelles Drucken leicht, kostengünstig und zuverlässig. Die brillanten und präzisen Farben sowie der hervorragende Glanz werden allen Anforderungen bei anspruchsvollen Druckvorgängen in großen Volumen gerecht. HP 822A - Schwarz - original - Trommeleinheit - für Color LaserJet 9500gp, 9500hdn, 9500mfp, 9500n Weitere Informationen: Allgemein | Transportbreite | 58 cm | | Transporttiefe | 19 cm | | Transporthöhe | 19.5 cm | | Transportgewicht | 2.6 kg | Verbrauchsmaterial | Farbe | Schwarz | | Drucktechnologie | Laser | | Verbrauchsmaterialtyp | Trommeleinheit | | Ergiebigkeit | Bis zu 40000 Seiten bei 5% Deckung | Informationen zur Kompatibilität | Kompatibel mit | HP Color LaserJet 9500gp, 9500hdn, 9500mfp, 9500n |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Photoleiter, Trommeleinheit, Bildtrommel Hewlett-Packard, Entwicklereinheit Hewlett-Packard, Fotoeinheit Hewlett-Packard, Fotoleiter Hewlett-Packard, Photoleiter Hewlett-Packard, Trommeleinheit Hewlett-Packard, Lasertoner, Original-Toner, Toner, Toner Cartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonerpatrone, hp bildtrommel, bildtrommel |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 339 | | | | | | pro Packung | € 4,15* | ab € 30,06* | € 41,96* | | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 4,50* | ab € 30,41* | € 42,08* | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 115,07* | € 149,72* | | | | | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 365,72* | € 419,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 339 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1 Stück (ab € 30,06* pro Stück) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 339 | | Versand: Lager 339 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,15* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 339 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|