Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 822A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1002-1154282
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     C8551A
EAN/GTIN:
     9018206075440
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HP Toner
Hewlett-Packard Toner
Lasertoner Hewlett-Packard
Toner Cartridge Hewlett-Packard
HP 822 LaserJet Verbrauchsmaterialien mit HP Smart Drucktechnologie machen professionelles Drucken leicht, kostengünstig und zuverlässig. Die brillanten und präzisen Farben sowie der hervorragende Glanz werden allen Anforderungen bei anspruchsvollen Druckvorgängen in großen Volumen gerecht.
HP 822A - Cyan - original - LaserJet - Tonerpatrone (C8551A) - für Color LaserJet 9500gp, 9500hdn, 9500mfp, 9500n
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
56 cm
Transporttiefe
18.5 cm
Transporthöhe
13 cm
Verbrauchsmaterial
Farbe
Cyan
Drucktechnologie
Laser
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
HP Untermarke
LaserJet
Ergiebigkeit
Bis zu 25000 Seiten
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
HP Color LaserJet 9500gp, 9500hdn, 9500mfp, 9500n
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,59*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.