Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 822A Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1002-1154281
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     C8550A
EAN/GTIN:
     0886984453274
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HP Toner
Hewlett-Packard Toner
Lasertoner Hewlett-Packard
Toner Cartridge Hewlett-Packard
HP 822 LaserJet Verbrauchsmaterialien mit HP Smart Drucktechnologie machen professionelles Drucken leicht, kostengünstig und zuverlässig. Die brillanten und präzisen Farben sowie der hervorragende Glanz werden allen Anforderungen bei anspruchsvollen Druckvorgängen in großen Volumen gerecht.
HP 822A - Schwarz - original - LaserJet - Tonerpatrone (C8550A) - für Color LaserJet 9500gp, 9500hdn, 9500mfp, 9500n
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
56 cm
Transporttiefe
18.5 cm
Transporthöhe
13 cm
Verbrauchsmaterial
Farbe
Schwarz
Drucktechnologie
Laser
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Patronenmerkmale
HP Smart Printing
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
HP Untermarke
LaserJet
Ergiebigkeit
Bis zu 25000 Seiten bei 5% Deckung
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
HP Color LaserJet 9500gp, 9500hdn, 9500mfp, 9500n
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 218,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 264,92*
€ 315,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 259,77*
€ 309,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 240,76*
€ 286,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 235,22*
€ 279,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 218,86*
€ 260,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.