Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

HP - Laufwerk - CD-RW / DVD-ROM kombiniert - 8x - IDE - intern - 13.3 cm Slim Line ( 5,25" Slim Line ) - Kohle - für ProLiant DL365, DL365 G5, DL385 G2, DL385 G5, DL580 G4, DL58...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-1145375
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     331903-B21
EAN/GTIN:
     4948382299758
Suchbegriffe:
DVD Drives
DVD Laufwerk
Notebook DVD-Laufwerk
hp dvd drives
HP - Laufwerk - CD-RW / DVD-ROM kombiniert - 8x - IDE - intern - 13.3 cm Slim Line ( 5,25" Slim Line ) - Kohle - für ProLiant DL365, DL365 G5, DL385 G2, DL385 G5, DL580 G4, DL585 G6, DL785 G5, DL785 G6
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
12.8 cm
Tiefe
12.9 cm
Höhe
1.3 cm
Farbe
Kohle
Gerätetyp
Kombiniertes CD-RW / DVD-ROM-Laufwerk
Art
Intern
Schnittstelle
IDE
Erweiterung
Konnektivität/Schnittstellen
1 x IDE/ATAPI - IDC 40-polig
Konnektivität/Kompatible Einschübe
1 x von vorne zugänglich - 13.3 cm x 1/6H (Slim Line) ( 5,25" x 1/6H (Slim Line) )
Verschiedenes
MTBF
120,000 Stunde(n)
Software
Systemanforderungen/Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows Server 2003
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
45 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 80%
Optische Speicherung
Typ
CD-RW / DVD-ROM kombiniert - 13.3 cm x 1/6H (Slim Line) ( 5,25" x 1/6H (Slim Line) )
Zugriffszeit
120 ms (DVD), 110 ms (CD)
Produktzertifizierungen
CD-Bridge
Lesegeschwindigkeit
24x (CD) / 8x (DVD)
Puffergröße
2 MB
Medienzuführungstyp
Tablett
Unterstützte Medientypen
CD-ROM, CD-R, CD-RW, DVD-ROM, DVD-R, DVD-RAM
Unterstützte Medienformate
CD Text, CD Extra, CD-DA (audio), CD-I, Photo CD, CD-ROM
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Compaq ProLiant DL320 G2 ¦ HP ProLiant DL320 G2, DL360 G2, DL360 G3, DL360 G4, DL360 G4p, DL360 G5, DL360 G5 Base, DL360 G5 Entry, DL360 G5 Performance, DL365 Base, DL365 Entry, DL365 G5 Base, DL365 G5 Entry, DL365 G5 High Efficiency, DL365 G5 Performance, DL365 Performance, DL380 G3, DL380 G3 Packaged Cluster, DL380 G4, DL380 G4 High Performance, DL380 G5, DL380 G5 Base, DL380 G5 Entry, DL380 G5 High Performance, DL385, DL385 G2 Base, DL385 G2 Entry, DL385 G2 High Performance, DL385 G5, DL385 G5 Base, DL385 G5 Entry, DL385 G5 Performance, DL560, DL580 G2, DL580 G3, DL580 G4 High Performance, DL585, DL585 G6, DL585 G6 Base, DL740, DL785 G5, DL785 G6, DL785 G6 Base, DL785 G6 Performance, ML370 G4 (Tower), ML570 G4 High Performance
Weitere Suchbegriffe: slimline dvd laufwerk
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 68,25*
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,25*
€ 81,22
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG