Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Electronic HP Care Pack Next Business Day Hardware Support


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 1 Jahr HW-Support mittlerer Monitor, nach Garantieablauf, am nächsten Werktag
HP 1 Jahr HW-Support mittlerer Monitor, nach Garantieablauf, am nächsten Werktag
HP 1 Jahr HW-Support mittlerer Monitor, nach Garantieablauf, am nächsten Werktag
Artikel-Nr.:
     C1002-1144769
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     U4925PE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Care Pack
care pack hp
care pack
Je schneller nach Hardware-Problemen alles wieder läuft, desto besser. Mit dem HP Vor-Ort-Hardware-Support am nächsten Arbeitstag stehen Ihnen unsere Mitarbeiter mit ihrem Know-how stets zur Verfügung und verkürzen damit Produktausfallzeiten erheblich. Durch qualifizierten Remote-Support oder bequemen Vor-Ort-Support am nächsten Arbeitstag erhalten Sie Hilfe, wenn Sie sie benötigen – so können Sie die Arbeit schnell wieder aufnehmen.
Electronic HP Care Pack Next Business Day Hardware Support - Serviceerweiterung - Arbeitszeit und Ersatzteile - 1 Jahr - Vor-Ort - für HP N223, Z24n G2, Z27; EliteDisplay E273, S270; EliteOne 1000 G1; Z Display Z24n G2
Weitere Informationen:
Allgemein
Inbegriffene Leistungen
Arbeitszeit und Ersatzteile
Volle Vertragslaufzeit
1 Jahr
Stelle
Vor-Ort
Reaktionszeit
1 Tag
Details
Service & Support
Erweiterte Servicevereinbarung - Arbeitszeit und Ersatzteile - 1 Jahr - Vor-Ort - Reaktionszeit: 1 Tag
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HP Business Slim, Customer Facing Display, HC240, HC270, L1506, L1506x, L1706, L1750, L1908w, L1908wi, L1908wm, L1910, L1945w, L1945wv, L1950g, L2045w, L2208w, L2245wg, L5006tm Touchscreen, L5015tm, L6010 Retail Monitor, L6015tm Retail Touch Monitor, L6017tm Retail Touch Monitor, L7010t Retail Touch Monitor, L7014 Retail Monitor, L7014t Retail Touch Monitor, L7016t Retail Touch Monitor, LA2205wg, LP1965, LP2065, LP2275w, LV1911, LV2011, N220, N223v, U160, v193, V194, V196, v197, V201, V201a, V202, v203p, V212a, v213a, V214a, v223, v243, vh22, w15v, W1972a, W2072a, Z22n, Z22n G2, Z24n, Z24n G2, Z24nf, Z24nq, Z24s, Z27, Z27n, Z27n G2, Z27q, Z27s, ZR22w, ZR2330w, ZR2440W, ZR24w, ZR2740w ¦ HP DreamColor LP2480zx Professional, Z24x G2, Z27x Professional ¦ HP EliteDisplay E190i, E201, E202, E220t, E221, E221c, E221i, E222, E223, E230t, E231, E231e, E232, E232e, E233, E240, E240c, E240c Video Conferencing Monitor, E241e, E241i, E242, E242e, E243, E243i, E243m, E271i, E272q, E273, E273m, E273q, S140u, S230tm, S231d, S240uj Wireless Charging Monitor, S270n ¦ HP EliteOne 1000 G1 ¦ HP Passport 1912nm ¦ HP ProDisplay P17A, P191, P19A, P201, P201m, P202, P202m, P202va, P203, P221, P222va, P223, P223A, P232, P240va, P242va ¦ HP Slate 21 Pro ¦ HP Z Display Z22i, Z23i, Z23n, Z23n G2, Z24i, Z24i G2, Z24n G2, Z24nf G2, Z27i, Z27q ¦ HP Compaq L2311c, L2311c Notebook Docking Monitor, L5009tm, LA1956x, LA2205wg, LA2306x, LE1711, LE1902x ¦ HPE Compaq LE1711
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,00*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,19*
€ 16,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,57*
€ 16,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,15*
€ 15,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,68*
€ 15,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,00*
€ 14,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG