Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 60 cm SATA Serielles ATA-Kabel - S-ATA Anschlusskabel - Bu/Bu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1002-1143283
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     SATA24
EAN/GTIN:
     5054629037263
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
S-ATA Kabel
SATA Kabel
F-Stecker Kabel
Kabel F-Stecker
Dieses hochwertige SATA-Kabel wurde für den Anschluss von SATA-Laufwerken bei beengten Platzverhältnissen entwickelt. Dieses 60 cm lange SATA (Serial ATA) Kabel ermöglicht die Positionierung von SATA-Festplatten an einer beliebigen Stelle innerhalb des Computergehäuses ohne dabei das Kabel zu überdehnen Das SATA-Kabel entspricht den Serial ATA II-Spezifikationen und verbessert dank seiner dünnen und flexiblen Bauform die Luftzirkulation und Zugänglichkeit innerhalb des Computergehäuses. Das 60 cm lange SATA-Kabel stellt eine langlebige Serial ATA-Lösung dar.
StarTech.com 60 cm SATA Serielles ATA-Kabel - S-ATA Anschlusskabel - Bu/Bu - SATA-Kabel - Serial ATA 150 - SATA (W) zu SATA (W) - 0.6 m - Rot - für P/N: 10P6G-PCIE-SATA-CARD, 2P6G-PCIE-SATA-CARD, 4P6G-PCIE-SATA-CARD, 6P6G-PCIE-SATA-CARD
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Rot
Typ des Speicherkabels
SATA-Kabel
Länge
0.6 m
Schnittstellengeschwindigkeit
Serial ATA 150
Konnektivität
Anschluss
7-poliges Serial ATA - weiblich
Stecker (zweites Ende)
7-poliges Serial ATA - weiblich
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
P/N: 10P6G-PCIE-SATA-CARD, 25S22M2NGFFR, 25SAT22MSAT, 25SATSAS35, 25SATSAS35HD, 2P6G-PCIE-SATA-CARD, 4P6G-PCIE-SATA-CARD, 6P6G-PCIE-SATA-CARD, CFAST2SAT25, HSB220SAT25B, PATA2SATA3, PEXM2SAT32N1, PEXSAT32, PEXSATA22I, S322M225R, S32M2NGFFPEX, SAT2M2NGFF25, SAT32M225, SAT32MSAT257, SAT32MSATPEX, SATBP125VP, SATSASBAY3BK, ST521PMINT, USB2SATAIDE, USB3SSATAIDE
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,76*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.