|  |
 | |
| Artikel-Nr.: C1002-1140988 Herst.-Nr.: G83-6105LUNDE-2 EAN/GTIN: 4025112026027 |
| | |
|
|  |  |
 | Cherry Classic Line G83-6105 - Tastatur - USB - Deutsch - Schwarz Weitere Informationen: Allgemein | Lokalisierung | Deutsch |  | Gerätetyp | Tastatur - verkabelt |  | Schnittstelle | USB | Erweiterung | Konnektivität/Verbindungen | 1 x USB - Mini-USB, Typ A | Verschiedenes | Farbe | Schwarz |  | Enthaltene Kabel | 1 x USB-Kabel - 1.8 m |  | MTBF | 80,000 Stunden | Eingabegerät | Breite | 45.8 cm |  | Tiefe | 17 cm |  | Höhe | 4.2 cm |  | Gewicht | 1.2 kg |  | Tastaturtechnologie | Membrane |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |