| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-1136966 Herst.-Nr.: 64325 EAN/GTIN: 7997997115486 |
| |
|
| | |
| Der kabelgebundene Expert Mouse-Trackball gibt Ihnen den ultimativen Produktivitätsschub, da Sie schneller, exakter und hand- sowie handgelenkschonender arbeiten können. Der Trackball ist mit DiamondEye-Technologie ausgestattet und nutzt optisches Tracking für die exakte Verfolgung kleiner Punkte auf der 55mm großen Kugel, um eine flüssige, präzise Cursorsteuerung zu ermöglichen. Die vier Tasten können mit unserer äußerst intuitiven TrackballWorks -Software angepasst werden, und unser mehrfach ausgezeichneter Scroll Ring sorgt für schnellen, bequemen Bildlauf auf Internetseiten oder in umfangreichen Dokumenten. All diese Features führen zu außergewöhnlich viel Komfort und Benutzerfreundlichkeit, wie sie seit über 20 Jahren branchenweit Standards setzen. Kensington Expert Mouse - Trackball - rechts- und linkshändig - optisch - 4 Tasten - kabelgebunden - USB - Schwarz Weitere Informationen: Allgemein | Farbe | Schwarz | | Gerätetyp | Trackball | | Ausrichtung | Rechts- und linkshändig | Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie - 3 Jahre | Verschiedenes | Zubehör im Lieferumfang | Handgelenkkissen | | Compatible with Windows 7 | Die Anwendungen und Geräte mit dem "Compatible with Windows 7" Logo haben die Microsoft Versicherung, dass diese Produkte Tests für Kompatibilität und Zuverlässigkeit mit 32-Bit und 64-Bit-Windows-7 bestanden haben. | | Kennzeichnung | FCC | Software / Systemanforderungen | Software inbegriffen | Treiber & Dienstprogramme | | Erforderliches Betriebssystem | Microsoft Windows 7 oder höher, Apple MacOS X 10.8 oder höher, Google Chrome OS 44 oder aktuellere Version | Eingabegerät | Leistungsmerkmale | DiamondEye-Technologie, abnehmbare Handballenauflage | | Anschlusstechnik | Kabelgebunden | | Movement Detection Technologie | Optisch | | Anzahl Tasten | 4 | | Schnittstelle | USB | Erweiterung/Konnektivität | Schnittstellen | 1 x USB - 4-polig USB Typ A |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Maus Handgelenkstütze, Kensington Mäuse, Maus mit Trackball, PC Trackball, Trackball, Trackball (PC), Trackball PC, Trackball-Maus, kensington optical trackball, handballenauflage maus, kensington handballenauflage maus |
| | |
| |