| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-1134650 Herst.-Nr.: PFA431/00 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Philips PFA - Schwarz - original - Tintenbehälter - für FaxJet 320, 325, 355; MF-Jet 495 Weitere Informationen: Verbrauchsmaterial | Farbe | Schwarz | | Drucktechnologie | Tintenstrahl | | Enthaltene Anz. | 1er-Pack | | Verbrauchsmaterialtyp | Tintenbehälter | | Ergiebigkeit | Bis zu 500 Seiten | Informationen zur Kompatibilität | Kompatibel mit | Philips FaxJet 320, 325, 355 ¦ Philips MF-Jet 495 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone Philips, Inkjet-Patrone Philips, Philips Druckerpatrone, Tintenstrahlpatrone Philips, Druckerpatrone für Philips, Inkjet-Patrone für Philips, Tintenstrahlpatrone für Philips, druckerpatrone schwarz, druckerpatrone für philips, druckerpatrone philipps |
| | |
| |