Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon FX 7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1002-1129756
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     7621A002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Seit über einem Vierteljahrhundert ist die Technologie von Canon überall dort, wo die Menschen leben. Mit zahllosen Erfindungen und Innovationen ist das Unternehmen ein Hightech-Spezialist. Neben Fotokameras und Camcordern haben die Druck- und Kopiersysteme die Büros erobert, und mittlerweile zählt Canon zu den führenden Anbietern von Technologien im Home- und Office-Bereich. Hohe Qualität und modernes Design sind Kennzeichen der Produkte von Canon.
Canon FX-7 - Schwarz - original - Tonerpatrone - für FAX L2000, L2000IP; LASER CLASS 710, 710G, 720i, 730i
Weitere Informationen:
Verbrauchsmaterial
Farbe
Schwarz
Drucktechnologie
Laser
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
Ergiebigkeit
Bis zu 4500 Seiten bei 5% Deckung
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Canon FAX L2000, L2000IP ¦ Canon LASER CLASS 710, 710G, 720i, 730i
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,50*
€ 86,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,46*
€ 85,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,13*
€ 78,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,34*
€ 75,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,36*
€ 64,69
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Canon
1558A003
ab € 88,77*
Ähnlich
Canon
1559A003
ab € 72,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.