Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Color Laser Paper


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-1128666
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     CHP350
EAN/GTIN:
     3141725000382
Suchbegriffe:
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Inkjetdruckpapier
Dieses extraglatte Papier liefert erstklassige Farbausdrucke. Brillante, lebendige Farben und hervorragende Kontrastwirkung für gestochen scharfen Text. Optimiert für HP Color LaserJet Drucker.
HP Color Laser Paper - A4 (210 x 297 mm) - 100 g/m² - 500 Blatt Normalpapier - für Color LaserJet Pro M254, MFP M180, MFP M281; LaserJet Pro M104, MFP M132, MFP M427, P1102
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportgewicht
3.1 kg
Media
Mediengrößen
A4 (210 x 297 mm)
Medientyp
Normalpapier
Drucktechnologie
Laser
Mediengewicht
100 g/m²
Enthaltene Menge
500 Blatt
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
HP Color LaserJet 8550dn Plus, 8550gn Plus, 8550n Plus ¦ HP Color LaserJet Enterprise CM4540 MFP, CM4540f MFP, CM4540fskm MFP, CP4525dn, CP4525n, CP4525xh, M552dn, M553dh, M553dn, M553n, M553x, M750dn, M750n, M750xh, MFP M577dn, MFP M577f ¦ HP Color LaserJet Pro M252dw, M252n, M254dw, M452dn, M452dw, M452nw, MFP M176n, MFP M177fw, MFP M180nw, MFP M274n, MFP M277c6, MFP M277dw, MFP M277n, MFP M281fdw, MFP M377dw, MFP M477fdn, MFP M477fdw, MFP M477fnw ¦ HP Color LaserJet Professional CP5225, CP5225dn, CP5225n ¦ HP LaserJet 3200se ¦ HP LaserJet Enterprise 500 M551dn, 500 M551n, 500 M551xh, 600 M601dn, 600 M601m, 600 M601n, 600 M602dn, 600 M602m, 600 M602n, 600 M602x, 600 M603dn, 600 M603n, 600 M603xh, 700 Printer M712dn, 700 Printer M712n, 700 Printer M712xh, M4555 MFP, M4555f MFP, M4555fskm MFP, M4555h MFP, M506dh, M506dn, M506n, M506x, M604dn, M604n, M605dh, M605dn, M605n, M605x, M606dn, M606x, M806dn, M806x+, M806x+ NFC/Wireless direct, MFP M527dn, MFP M527f, MFP M630dn, MFP M630f, MFP M630h, MFP M725dn, MFP M725f, MFP M725z, MFP M725z+, P3015, P3015d, P3015dn, P3015n, P3015x ¦ HP LaserJet Enterprise Flow MFP M527c, MFP M527z, MFP M577c, MFP M577z, MFP M630z, MFP M830z, MFP M830z NFC/Wireless direct, MFP M880z, MFP M880z+, MFP M880z+ NFC/Wireless direct ¦ HP LaserJet Pro 200 M251n, 200 M251nw, 300 M351a, 400 M401a, 400 M401d, 400 M401dn, 400 M401dne, 400 M401dw, 400 M401n, 400 M451dn, 400 M451dw, 400 M451nw, M102a, M102w, M104w, M1132 MFP, M12a, M12w, M201dw, M201n, M203dw, M402d, M402dn, M402dne, M402dw, M402n, M501dn, M501n, MFP M127fn, MFP M127fw, MFP M130a, MFP M130fn, MFP M130fw, MFP M130nw, MFP M132fw, MFP M132nw, MFP M175a, MFP M175nw, MFP M225dn, MFP M225dw, MFP M227fdw, MFP M26a, MFP M26nw, MFP M276n, MFP M276nw, MFP M375nw, MFP M425dn, MFP M425dw, MFP M426dw, MFP M426fdn, MFP M426fdw, MFP M427fdw, MFP M435nw, MFP M475dn, MFP M475dw, MFP M521dn, P1102s ¦ HP LaserJet Ultra M106w, MFP M134a, MFP M134fn
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,92*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 12,584* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 83,88*
€ 99,82
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 83,24*
€ 99,06
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 79,80*
€ 94,96
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 75,75*
€ 90,14
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 62,92*
€ 74,87
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.