Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Overland-Tandberg Reinigungskassette


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-1126697
Hersteller:
     Tandberg
Herst.-Nr.:
     0043 2631
EAN/GTIN:
     7050774326311
Suchbegriffe:
Cleaning Cartridge
Reinigungskassette
overland storage lto cleaning cartr...
cleaning cartridge
Streamer der Tandberg Data werden seit vielen Jahren von namhaften Unternehmen eingesetzt. Bereits jetzt wird nahezu jeder vierte Netzwerk-Server, der im deutschsprachigen Wirtschaftsraum eingesetzt wird, mit Streamern von Tandberg Data ausgestattet. Die SLR-Technologie, als eine der führenden linearen Aufzeichnungstechnologien, hat sich hierdurch über Jahrzehnte in der Welt der Minicomputer und der PC-Server etabliert. Wie auch immer Ihr Unternehmen sich entwickelt, mit der flexiblen Tape Storage-Produktfamilie von Tandberg Data finden Sie immer eine passende Speicherlösung.
Overland-Tandberg - LTO Ultrium - Grau - Reinigungskassette - für Overland Tandberg 220LTO, 240LTO, 420LTO, 440LTO, 840LTO
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Reinigungskassette - LTO Ultrium
Farbe
Grau
Anzahl mitgelieferter Medien
1
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Overland Tandberg 220LTO, 220LTO QS Kit, 240LTO XE Kit, 420LTO, 420LTO QS Kit, 420LTO XE Kit, 440LTO, 840LTO, 840LTO SuperServer Edition, 840LTO XE Kit
Weitere Suchbegriffe: cleaning cartridge lto
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,44*
€ 58,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,75*
€ 58,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,54*
€ 55,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,89*
€ 51,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,37*
€ 49,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,66*
€ 42,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.