Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon BCI 15 Colour Twin Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1002-1122556
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     8191A002
EAN/GTIN:
     4960999174983
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Canon Verbrauchsmaterialien sind umfassend geprüft und genehmigt, um eine gleichbleibend hohe Qualität zu sichern. Eine Marke und Produkte, auf die Sie vertrauen können und die Ihr Geschäft unterstützen.
Canon BCI-15 Colour Twin Pack - 2er-Pack - 7.5 ml - Farbe (Cyan, Magenta, Gelb) - original - Tintenbehälter - für i70, 80
Weitere Informationen:
Verbrauchsmaterial
Farbe
Farbe (Cyan, Magenta, Gelb)
Kapazität
7.5 ml
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Enthaltene Anz.
2er-Pack
Verbrauchsmaterialtyp
Tintenbehälter
Ergiebigkeit
Bis zu 349 Seiten ISO/IEC 24711
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Canon i70, 80
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,53*
€ 22,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,30*
€ 21,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,24*
€ 20,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,88*
€ 20,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,62*
€ 18,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,13*
€ 15,62
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Canon
8190A002
ab € 15,34*
Ähnlich
Canon
9818A002
ab € 10,16*
Ähnlich
Canon
1509B012
ab € 14,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.