Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe

OKI 42102802


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:  C1002-1122476
Hersteller:  OKI
Herst.-Nr.:  42102802
EAN/GTIN:  5031713925064
OKI - Trommel-Kit - 25000 Seiten
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
33 cm
Transporttiefe
15 cm
Transporthöhe
12.3 cm
Transportgewicht
1.4 kg
Verbrauchsmaterial
Kapazität
Bis zu 25000 Seiten bei 5% Deckung
Drucktechnologie
LED
Verbrauchsmaterialtyp
Trommel-Kit
... > DCI > Ausgabegeräte > Druckerverbrauchsmaterial
Die besten Konditionen aller 22 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
min. 1 Tag
ab € 124,73*
  
Preis gilt ab 5 Stück.
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,96*
€ 153,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,84*
€ 149,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,73*
€ 148,43
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OKI
01103402
ab € 25,18*
Zubehör
OKI
01101202
ab € 50,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2010 Mercateo AG