Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

OKI Duplexeinheit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-1121936
Hersteller:
     OKI
Herst.-Nr.:
     09004051
EAN/GTIN:
     5031713925132
Suchbegriffe:
Duplex Unit
Duplex-Einheit
Duplexeinheit
duplexeinheit oki
In einer immer hektischer und chaotischer werdenden Welt suchen die Menschen verstärkt nach Halt und Orientierung. Nur starke Marken mit starken Botschaften erfüllen diese Anforderung und setzen sich so konsequent durch. Insbesondere in der schnelllebigen IT-Branche, die durch kommunikative Nüchternheit und hohe Austauschbarkeit gekennzeichnet ist, kommt der Kraft der Marke entscheidende Bedeutung zu. OKI hat dies erkannt und seine ganze Kompetenz auf ein schlagkräftiges, eindeutiges Wettbewerbsprofil gebündelt.
OKI - Duplexeinheit - für B6100, 6100n
Weitere Informationen:
Allgemein
Mediengrößen
ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), B5 (176 x 250 mm)
Produkttyp
Duplexeinheit
Medientyp
Normalpapier
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
OKI B6100, 6100n
Weitere Suchbegriffe: duplex unit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 183,21*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 195,40*
€ 232,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 193,79*
€ 230,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 190,16*
€ 226,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 183,21*
€ 218,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG