Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 13A Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1002-1120233
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     Q2613A
EAN/GTIN:
     0808736420389
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HP Toner
Hewlett-Packard Toner
Lasertoner Hewlett-Packard
Toner Cartridge Hewlett-Packard
Die Produktfamilie der HP LaserJet Q2613 Druckkassetten mit Smart Drucktechnologie wurde speziell für die HP LaserJet 1300 Druckerserie konzipiert. Die Druckkassetten sind besonders zuverlässig und benutzerfreundlich, sorgen für überragende Druckqualität und ermöglichen eine effiziente Zubehörverwaltung.
HP 13A - Schwarz - original - LaserJet - Tonerpatrone (Q2613A) - für LaserJet 1300, 1300n, 1300t, 1300xi, 1320, 1320n, 1320nw, 1320t, 1320tn
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
33.3 cm
Transporttiefe
14.2 cm
Transporthöhe
19.8 cm
Transportgewicht
1.07 kg
Verbrauchsmaterial
Farbe
Schwarz
Drucktechnologie
Laser
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
HP Untermarke
LaserJet
Ergiebigkeit
Bis zu 2500 Seiten
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
HP LaserJet 1300, 1300n, 1300t, 1300xi, 1320, 1320n, 1320nw, 1320t, 1320tn
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 58,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,92*
€ 90,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,44*
€ 87,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,32*
€ 76,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,52*
€ 75,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,23*
€ 69,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.