Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-11117 Herst.-Nr.: 43343 EAN/GTIN: 4049982250023 |
| |
|
| | |
| Mit der neuesten 52-fachen Brenngeschwindigkeit können Sie Ihre eigenen CDs in circa 2 Minuten erstellen. Der doppelte Schutz von Super AZO und Crystal bietet einen ausgezeichneten Schutz gegen UV-Licht, extra lange Datenhaltbarkeit und einen erhöhten Schutz gegen versehentliche Kratzer auf der Discoberfläche. Verbatim DataLifePlus - 50 x CD-R - 700 MB 48x - Spindel Weitere Informationen: Allgemein | Typ | CD-R | | Anzahl mitgelieferter Medien | 50 | | Max. Schreibgeschwindigkeit | 48x | Verschiedenes | Verpackung | Spindel | Media | Besonderheiten | Super AZO-Aufzeichnungsschicht, Kristalloberfläche | | Kapazität ohne Komprimierung | 700 MB |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 832 | | | | 1 | | pro Spindel | € 6,78* | ab € 10,63* | € 14,59* | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Spindel | € 4,90* | ab € 10,65* | € 14,60* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | pro Spindel | € 5,87* | ab € 11,83* | € 16,30* | | | | | | | | 1 | | pro Spindel | € 4,00* | ab € 11,87* | € 16,30* | | | | | | | | 1 | | pro Spindel | € 5,95* | ab € 12,08* | € 16,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Spindel enthält 50 Stück (ab € 0,2126* pro Stück) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|