Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maxtor DiamondMax Plus D740X


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     C1002-1117707
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     P6080-63001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IDE Festplatte
IDE Festplatten
IDE HDD
IDE Hard Drive
Die DiamondMax D740X-Festplatten von Maxtor wurden speziell für leistungsintensive Anwendungen entwickelt. Mit 40GB pro Platte an industriestandardgemäßen Kapazitätsoptionen bestätigt die D740X Maxtors Führungsposition auf dem Gebiet der Festplattentechnologie. Die Festplatten der D740X-Serie verwenden optimierte elektrische und mechanische Komponenten, um erstklassige Kapazitätsoptionen, Qualität, Zuverlässigkeit und Akustik zu günstigen Preisen zu schaffen. Auf diese Weise werden die D740X zur ersten Wahl für kommerzielle und private Nutzer.
Maxtor DiamondMax Plus D740X - Festplatte - 40 GB - intern - 3.5" (8.9 cm) - ATA-133 - 7200 rpm - Puffer: 2 MB - für e-PC 42
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
3.5" (8.9 cm x 1/3H)
Breite
10.2 cm
Tiefe
14.7 cm
Höhe
2.6 cm
Gewicht
0.6 kg
Gerätetyp
Festplatte - intern
Puffergröße
2 MB
Kapazität
40 GB
Schnittstelle
ATA-133
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
55 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 95%
Schocktoleranz
30 g @ 2 ms (in Betrieb) / 300 g @ 2 ms (nicht in Betrieb)
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
133 MBps (extern)
Positionierungszeit
8.5 ms (Durchschnittlich) / 17.8 ms (Max)
Spur-zu-Spur-Positionierungszeit
0.8 ms
Mittlere Wartezeit
4.2 ms
Spindelgeschwindigkeit
7200 rpm
Interner Datendurchsatz
54.2 MBps
Zuverlässigkeit
Nicht-korrigierbare Datenfehler
1 pro 10^14
Start-/Stoppzyklen
50,000
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x ATA-133 - IDC 40-polig
Kompatibles Schaltfeld
3.5" (8.9 cm x 1/3H)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HP e-PC 42
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 70,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,24*
€ 110,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,82*
€ 108,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,80*
€ 97,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,93*
€ 95,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,87*
€ 84,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.