Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

BestMedia Platinum


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     615-Y02836
Hersteller:
     BestMedia
Herst.-Nr.:
     100165
EAN/GTIN:
     4027927000681
Suchbegriffe:
DVD
DVD Rohlinge
DVD-R
dvd+r 4.7gb
BestMedia Platinum - 25 x DVD+R - 4.7 GB 16x - Jewel Case (Schachtel)
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
DVD+R
Anzahl mitgelieferter Medien
25
Max. Schreibgeschwindigkeit
16x
Verschiedenes
Verpackung
Jewel Case (Schachtel)
Media
Kapazität ohne Komprimierung
4.7 GB
Weitere Suchbegriffe: dvd 4,7gb, bestmedia dvd
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
k.A.
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 0,59*
€ 0,68*
25
pro Stück
€ 6,50*
ab € 0,56*
€ 0,70*
1
pro Stück
€ 4,80*
ab € 0,63*
€ 0,86*
1
pro Packung
€ 19,40*
ab € 9,72*
€ 15,91*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 0,68*
€ 0,81
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 0,65*
€ 0,77
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,61*
€ 0,73
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,59*
€ 0,70
pro Packung
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 220,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BestMedia
100015
ab € 0,424*
Zubehör
Imation
21746
ab € 0,435*
Zubehör
Mediarange
MR428
ab € 5,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG