Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbatim DataLifePlus Hi-Speed


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-1112553
Hersteller:
     Verbatim
Herst.-Nr.:
     43167
EAN/GTIN:
     8944466949508
Suchbegriffe:
CD Hülle
CD Leerhülle
CD-Hüllen
CD/DVD Hülle
Hinter dem Erfolg der CD-RW von Verbatim steht ein revolutionäres, neues, optisches Phase-Change-Aufnahmematerial, die sogenannte Super Eutectic Recording Layer (SERL). Dieses Hightech-Material gewährleistet ein reibungsloses Hin- und Herschalten zwischen Aufnahme- und Löschphasen bei gleichzeitig hoher thermischer Stabilität in der Aufnahmeschicht. Diese Stabilität führt zu hoher Zuverlässigkeit, geringem Signalstörverhalten und langfristiger Archivstabilität. Die CD-ReWritable von Verbatim eignet sich perfekt für die Speicherung persönlicher Daten, für Multimedia-Präsentationen und digitale Bilder (einschließlich digitaler Fotografie), für die temporäre Speicherung von Downloads aus dem Internet, für Backup, Archivierung, Prepress- und Software-Entwicklung. Mit der DataLifePlus CD-RW von Verbatim ist es praktisch unmöglich, eine Disk während der Aufnahme zu ruinieren. Wenn etwas nicht genau stimmt, wird dieser Bereich oder die ganze Disk einfach wiederbeschrieben. So leicht ist das!
Verbatim DataLifePlus Hi-Speed - 5 x CD-RW - 700 MB (80 Min) 8x - 12x - Slim Jewel Case
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
CD-RW
Anzahl mitgelieferter Medien
5
Max. Schreibgeschwindigkeit
12x
Min. Schreibgeschwindigkeit
8x
Verschiedenes
Verpackung
Slim Jewel Case
Media
Aufnahmezeit
80 Min
Kapazität ohne Komprimierung
700 MB
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,72*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.