Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xerox Phaser 7300


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     C1002-1111723
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     016-1995-00
EAN/GTIN:
     5712505378601
Suchbegriffe:
Bildtrommel
Entwicklereinheit
Fotoeinheit
Fotoleiter
Xerox Phaser 7300 - Gelb - Druckerfarbendarstellungseinheit - für Phaser 7300B, 7300DN, 7300DT, 7300DX, 7300N
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
17.8 cm
Transporttiefe
48.9 cm
Transporthöhe
26 cm
Transportgewicht
2.4 kg
Verbrauchsmaterial
Farbe
Gelb
Drucktechnologie
Laser
Verbrauchsmaterialtyp
Druckerfarbendarstellungseinheit
Ergiebigkeit
Bis zu 30000 Seiten
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Xerox Phaser 7300B, 7300DN, 7300DT, 7300DX, 7300N
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 303,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 348,43*
€ 414,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 326,95*
€ 389,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 320,31*
€ 381,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 303,93*
€ 361,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.