Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe

HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen von
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:  202-210025440024
Hersteller:  HP
Herst.-Nr.:  C7972A
EAN/GTIN:  0808736395847
HP - LTO Ultrium 2 - 200 GB / 400 GB - Rot - Speichermedium
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Speichermedium - LTO Ultrium
Farbe
Rot
Anzahl mitgelieferter Medien
1
Bandkassette
Ultrium 2
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
10 °C
Max. Betriebstemperatur
45 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 80%
Min. Lagertemperatur
16 °C
Max. Lagertemperatur
32 °C
Media
Kapazität mit Datenkomprimierung
400 GB
Bandlänge
609 m
Archivierungsdauer
30 Jahre
Kapazität ohne Komprimierung
200 GB
... > DCI > Speichergeräte > Wechselmedien
Angebote (18)
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 202
pro Stück
€ 5,95*
ab € 17,18*
€ 20,24*
1 Tag
pro Stück
€ 4,95*
ab € 17,29*
€ 20,66*
1 Tag
pro Packung
€ 5,90*
ab € 17,77*
€ 21,29*
1 Tag
pro Stück
€ 8,00*
ab € 18,04*
€ 21,60*
1 Tag
pro Stück
€ 3,90*
ab € 19,32*
€ 21,92*
Menge:  Stück  
Preise von Lager 202
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,24*
€ 24,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,15*
€ 22,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,11*
€ 21,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,57*
€ 20,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,39*
€ 20,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,18*
€ 20,44
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Lager 202
Versand von Lager 202
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Lager 202
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HP
HP
C7971A
ab € 18,82*
Ähnlich
HP
HP
C7972A
ab € 17,18*
Ähnlich
HP
HP
C7980A
ab € 24,20*
Ähnlich
HP
HP
Q2020A
ab € 51,77*
Ähnlich
HP
HP
C4425A
ab € 23,20*
Ähnlich
HP C7973A
HP
C7973A
ab € 17,07*
Ähnlich
Imation
Imation
16598
ab € 17,62*
Ähnlich
Maxell HS-4/120
Maxell
22799200
ab € 2,84*
Ähnlich
Sony
Sony
QGD-160M
ab € 6,97*
Ähnlich
Sony
Sony
QGD170ME
ab € 53,45*
Ähnlich
Sony SDLT 1-320 SDLT1-320
Sony
SDLT1-320
ab € 35,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2010 Mercateo AG