Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 12 Magenta


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1002-1110226
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     C5025A
EAN/GTIN:
     5051395529312
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Hewlett-Packard ist ein weltweit führender Anbieter von Produkten, Lösungen und Dienstleistungen rund um die Informations- und Bildbearbeitung im geschäftlichen und privaten Umfeld. Mit Lösungen für Firmengruppen, Mittelständler und Privatkunden bietet HP ein maßgeschneidertes Leistungsangebot. Als Partner für Kunden entwickelt HP innovative Produkte, die den Umgang mit der Informationstechnologie erleichtern.
HP 12 - Magenta - Druckkopf - für Business Inkjet 3000, 3000dtn, 3000n
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
14.1 cm
Transporttiefe
11.1 cm
Transporthöhe
2 cm
Transportgewicht
50 g
Verbrauchsmaterial
Farbe
Magenta
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Verbrauchsmaterialtyp
Druckkopf
Ergiebigkeit
Bis zu 105.000 Seiten bei 5% Deckung
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
HP Business Inkjet 3000, 3000dtn, 3000n
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 74,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,15*
€ 122,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,09*
€ 120,30
pro Stück
ab 3 Stück
€ 96,02*
€ 114,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,95*
€ 105,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,05*
€ 100,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,28*
€ 88,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.