Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

HP 12 55 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1002-1110222
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     C4806A
EAN/GTIN:
     4052305027233
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckerkopf
Druckerpatrone
Druckerpatrone für Hewlett-Packard
Druckerpatrone Hewlett-Packard
Für ein allzeit gestochen scharfes Druckbild und zuverlässigen Druckerbetrieb sollten Sie ausschließlich Original Hewlett-Packard Zubehör verwenden. Beständig hervorragende Druckqualität ist nicht nur eine Frage des Druckers. Deshalb sind die HP Druckzubehör und Verbrauchmaterialen ein unverzichtbarer Bestandteil des optimierten HP Präzisionsdrucksystems. Hewlett-Packard hat seine Drucker und Zubehör dazu so konzipiert, dass sie eine perfekte Einheit bilden. Das Zusammenspiel dieser Komponenten während des Druckvorganges garantiert Ihnen die bestmöglichen Druckergebnisse Ihres HP Druckers.
HP 12 - 55 ml - Gelb - Original - Tintenpatrone - für Business Inkjet 3000, 3000dtn, 3000n
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
14 cm
Transporttiefe
12.4 cm
Transporthöhe
3.8 cm
Transportgewicht
0.1 kg
Verbrauchsmaterial
Farbe
Gelb
Kapazität
55 ml
Bis zu 3300 Seiten
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Verbrauchsmaterialtyp
Tintenpatrone
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
HP Business Inkjet 3000, 3000dtn, 3000n
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,22*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,73*
€ 73,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,12*
€ 71,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,86*
€ 68,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,22*
€ 68,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG