Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP (220 V)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-1110221
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     C9736A
EAN/GTIN:
     5705965636855
Suchbegriffe:
Fixiereinheit
Heizeinheit
Heizungseinheit
fixiereinheit hp
Das HP Color LaserJet 5500 Druckverbrauchsmaterial gewährleistet eine hervorragende Druckqualität und zuverlässige Leistung – für schnelle, professionelle Farbausdrucke. Das Material wurde zusammen mit dem HP LaserJet Drucker entwickelt und garantiert stets gestochen scharfe Ausdrucke mit lebhaften Farben.
HP - (220 V) - Kit für Fixiereinheit - für Color LaserJet 5500, 5500dn, 5500dtn, 5500hdn, 5500n
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
66.1 cm
Transporttiefe
32.4 cm
Transporthöhe
30.8 cm
Transportgewicht
5 kg
Verbrauchsmaterial
Drucktechnologie
Laser
Verbrauchsmaterialtyp
Kit für Fixiereinheit (220 V)
Ergiebigkeit
Bis zu 150000 Seiten
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
HP Color LaserJet 5500, 5500dn, 5500dtn, 5500hdn, 5500n
Weitere Suchbegriffe: fixiereinheit
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,21*
€ 81,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,35*
€ 78,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,95*
€ 72,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,63*
€ 69,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,08*
€ 66,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,74*
€ 60,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.