Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

HP - Festplatte - 36.4 GB - Hot-Swap - SCSI - 15000 rpm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP SP/CQ HDD 36 GB 15k WU3 Hot Plug ML/DL
HP SP/CQ HDD 36 GB 15k WU3 Hot Plug ML/DL
Artikel-Nr.:
     C1002-1108835
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     233350-001
EAN/GTIN:
     5705965602706
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
internal HDD
interne Festplatte
interne Festplatten
HP ist ein weltweit führender Anbieter von Produkten, Lösungen und Dienstleistungen rund um die Informations- und Bildbearbeitung und macht diese für alle Lebensbereiche nutzbar. Die mehr als 20.000 Produkte von HP werden vielfältig in Wirtschaft, Industrie, Wissenschaft, Behörden und Verwaltung sowie im Gesundheitswesen und im Bildungswesen eingesetzt. Die Bandbreite der Produkte reicht von Computern, Peripheriegeräten, Netzwerkprodukten und Software-Lösungen bis hin zum Taschenrechner. Dieses Produktspektrum wird durch ein breites Angebot an kundenorientierten Dienstleistungen ergänzt.
HP - Festplatte - 36.4 GB - Hot-Swap - SCSI - 15000 rpm
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Festplatte - Hot-Swap
Kapazität
36.4 GB
Schnittstelle
SCSI
Leistung
Spindelgeschwindigkeit
15000 rpm
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SCSI
Kompatible Einschübe
1 x Hot-Swap
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HP ProLiant DL580 G2, DL580 G2 F100 Integrated Cluster Solution, DL580 G2 F200 Integrated Cluster Solution, DL580 G2 F200 Non-Integrated Cluster Bundle, ML530, ML530 G2, ML530R
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,45*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,44*
€ 73,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,33*
€ 67,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,95*
€ 63,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,58*
€ 61,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,67*
€ 60,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 50,45*
€ 60,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2015 Mercateo AG