Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 39A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1002-1108522
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     Q1339A
EAN/GTIN:
     0808736185424
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HP Toner
Hewlett-Packard Toner
Lasertoner Hewlett-Packard
Toner Cartridge Hewlett-Packard
Die HP 39A LaserJet Druckkassetten schwarz bieten hohe Druckqualität, zuverlässige Leistung und ein benutzerfreundliches Design. Diese Druckkassetten mit höherer Kapazität wurden gemeinsam mit dem HP Drucker entwickelt – für gestochen scharfe Ergebnisse bei jedem Ausdruck.
HP 39A - Schwarz - original - LaserJet - Tonerpatrone (Q1339A) - für LaserJet 4300, 4300dtn, 4300dtns, 4300dtnsl, 4300n, 4300tn
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
38.5 cm
Transporttiefe
19.2 cm
Transporthöhe
31.2 cm
Transportgewicht
3.2 kg
Abmessungen (B x T x H)/Gewicht
2.36 kg
Verbrauchsmaterial
Farbe
Schwarz
Drucktechnologie
Laser
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
HP Untermarke
LaserJet
Ergiebigkeit
Bis zu 18000 Seiten ISO/IEC 19752
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
HP LaserJet 4300, 4300dtn, 4300dtns, 4300dtnsl, 4300n, 4300tn
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 105,08*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,53*
€ 149,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,78*
€ 142,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,48*
€ 132,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,08*
€ 125,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.