Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 121A Original


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1002-1107840
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     C9704A
EAN/GTIN:
     5051395532176
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bildtrommel
Entwicklereinheit
Fotoeinheit
Fotoleiter
Das HP Druckerzubehör mit Smart Drucktechnologie für die HP Color LaserJets 1500/2500 ermöglicht überragende Druckqualität, erstklassige Benutzerfreundlichkeit und eine effiziente Zubehörverwaltung. So kann man besonders kostengünstig in Farbe drucken.
HP 121A - Original - Trommeleinheit - für Color LaserJet 1500, 1500L, 1500L xi, 2500, 2500L, 2500Lse, 2500n, 2500tn
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
40 cm
Transporttiefe
25 cm
Transporthöhe
34.1 cm
Transportgewicht
2.6 kg
Verbrauchsmaterial
Drucktechnologie
Laser
Patronenmerkmale
HP Smart Printing
Verbrauchsmaterialtyp
Trommeleinheit
Ergiebigkeit
Bis zu 20000 Seiten
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
HP Color LaserJet 1500, 1500L, 1500L xi, 2500, 2500L, 2500Lse, 2500n, 2500tn
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,78*
€ 17,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,49*
€ 17,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,73*
€ 16,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,29*
€ 15,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,88*
€ 15,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,20*
€ 12,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.