Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

HP - Gestrichenes Papier - ARCH C (457.2 x 609.6 mm) - 100 Blatt - für DesignJet 45XX, 500, 510, T1100, T1120, T1200, T620, T770, Z2100, Z3100, Z3200, Z6100


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-1107206
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     Q1961A
EAN/GTIN:
     0808736333726
Suchbegriffe:
Bilderdruckpapier
Gestrichenes Papier
Großformatpapier
Ink-Jet-Druckerpapier
HP - Gestrichenes Papier - ARCH C (457.2 x 609.6 mm) - 100 Blatt - für DesignJet 45XX, 500, 510, T1100, T1120, T1200, T620, T770, Z2100, Z3100, Z3200, Z6100
Weitere Informationen:
Media
Mediengrößen
ARCH C (457.2 x 609.6 mm)
Medientyp
Gestrichenes Papier
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Enthaltene Menge
100 Blatt
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HP DesignJet 100, 100plus, 1050c, 1050c plus, 1055cm, 1055cm plus, 110Plus, 110Plus nr, 120, 120nr, 130, 130gp, 130nr, 2000cp, 2500cp, 2800cp, 30, 30gp, 30n, 330, 350c, 4000, 4000ps, 430, 4500, 4500mfp, 4500ps, 450c, 4520, 4520 HD-MFP, 4520ps, 455ca, 488ca, 500, 500 Plus, 5000, 5000ps, 5000ps uv, 5000uv, 500ps, 500ps Plus, 510, 510ps, 5500, 5500 uv, 5500mfp, 5500ps, 5500ps uv, 70, 700, 750c, 750c plus, 755cm, 800, 800ps, 815mfp, 90, 9000s, 90r, T1100, T1100 MFP, T1100ps, T1120, T1120ps, T1200, T1200ps, T620, T770, T770 Hard Disk Version, Z2100, Z2100 GP, Z3100, Z3100 GP, Z3100ps GP, Z3200, Z6100, Z6100ps ¦ HP Designjet Copier cc800ps
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,17*
  
Preis gilt ab 50 Pakete
1 Paket enthält 50 Blätter (ab € 0,7034* pro Blatt)
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 45,21*
€ 53,80
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 43,45*
€ 51,71
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 39,96*
€ 47,55
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 37,45*
€ 44,57
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 36,14*
€ 43,01
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 35,17*
€ 41,85
pro Paket
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Datalogic
94ACC1367
ab € 45,33*
Ähnlich
Format: 200x150
HP
Q1444A
ab € 17,45*
Ähnlich
Format: 200x150
HP
Q1445a
ab € 12,24*
Ähnlich
Format: 200x150
HP
C6567B
ab € 35,52*
Ähnlich
Format: 200x150
HP
C6980A
ab € 56,00*
Ähnlich
Format: 200x150
HP
C6019B
ab € 20,84*
Ähnlich
Format: 200x150
HP
C6020B
ab € 28,27*
Ähnlich
Format: 200x150
HP
Q7897A
ab € 27,05*
Ähnlich
Inkjetpap. PRC 98, 914 mm x 45 m, 100 g/m², weiß, matt, beschichtet
Rauch
0107003434
ab € 15,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG