Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 645A Cyan


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1002-1104635
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     C9731A
EAN/GTIN:
     0886984454196
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HP Toner
Hewlett-Packard Toner
Lasertoner Hewlett-Packard
Toner Cartridge Hewlett-Packard
Schöpfen Sie die Potenziale des HP Drucksystems optimal aus. Die HP Smart Drucktechnologie und der chemisch hergestellte Toner in den HP 645A LaserJet Druckkassetten harmonieren optimal mit dem Drucker. Das ermöglicht präzise, konsistente Farben und eine zuverlässige, kostengünstige Leistung.
HP 645A - Cyan - original - LaserJet - Tonerpatrone (C9731A) - für Color LaserJet 5500, 5550
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
50 cm
Transporttiefe
16 cm
Transporthöhe
26.5 cm
Transportgewicht
2.9 kg
Abmessungen (B x T x H)/Gewicht
2.3 kg
Verschiedenes
Produkt-Recycling-Inhalt
17 %
Verbrauchsmaterial
Farbe
Cyan
Drucktechnologie
Laser
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Patronenmerkmale
HP Smart Printing
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
HP Untermarke
LaserJet
Ergiebigkeit
Bis zu 12000 Seiten bei 5% Deckung
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
HP Color LaserJet 5500, 5500dn, 5500dtn, 5500hdn, 5500n, 5550, 5550dn, 5550dtn, 5550hdn, 5550n
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 189,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 215,62*
€ 256,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 206,87*
€ 246,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 196,41*
€ 233,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 194,06*
€ 230,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 189,05*
€ 224,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.