Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 752-426319 Herst.-Nr.: 7739A001 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Canon ist Zuhause, wo Sie leben. Tagsüber arbeitet Canon mit Ihnen im Büro, und im Sommer fahren Sie gemeinsam in den Urlaub. Seit über einem Vierteljahrhundert ist die Technologie von Canon überall dort, wo die Menschen leben. Mit zahllosen Erfindungen und Innovationen ist das Unternehmen ein Hightech-Spezialist. Neben Fotokameras und Camcordern haben die Druck- und Kopiersysteme die Büros erobert, und mittlerweile zählt Canon zu den führenden Anbietern von Technologien im Home- und Office-Bereich. Hohe Qualität und modernes Design sind Kennzeichen der Produkte von Canon. Canon KC-36IP - 54 x 86 mm Druckpatrone / Papiersatz - für Canon SELPHY CP1000, CP1200, CP1300, CP530, CP780, CP790, CP800, CP820, CP900, CP910 Weitere Informationen: Media | Mediengrößen | 54 x 86 mm | | Im Lieferumfang enthaltene Medien | Fotopapier - 54 x 86 mm - 36 | Verbrauchsmaterial | Drucktechnologie | Farbensublimierung, Thermal Transfer | | Enthaltene Anz. | 1 | | Verbrauchsmaterialtyp | Druckpatrone / Papiersatz | Informationen zur Kompatibilität | Kompatibel mit | Canon CP-10, 100, 200, 220, 300, 330 ¦ Canon SELPHY CP1000, CP1200, CP1200 Battery Pack Bundle, CP1200 Card Print Kit, CP1200 Printing Kit, CP1300, CP1300 Card Print Kit, CP330, CP400, CP500, CP510, CP520, CP530, CP600, CP710, CP720, CP730, CP740, CP750, CP760, CP770, CP780, CP790, CP800, CP820, CP900, CP910, CP910 Printing Kit |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Canon Druckerpatrone, Canon Tinte, Druckerpatrone Canon, Druckerpatronen Canon, Inkjet-Patrone Canon, Tinte Canon, Tintenstrahlpatrone Canon, Druckerpatrone für Canon, Druckerpatronen für Canon, Inkjet-Patrone für Canon, Tintenstrahlpatrone für Canon, Fotodruckpapier, Fotoformatpapier, Fotokarte, Fotopapier, Photodruckpapier, Photoformatpapier, Photopapier, Inkjet-Fotoformatpapier, Inkjet-Fotopapier, Inkjet-Glossypapier, Inkjet-Photoformatpapier, Inkjet-Photopapier, Inkjetfotopapier, Inkjetphotopapier, druckerpatrone canon canon, druckerpatrone für canon |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 752 | | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 16,15* | € 22,28* | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,95* | ab € 17,22* | € 23,81* | | | | | 33 Tage | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 17,59* | € 24,18* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,50* | ab € 18,23* | € 25,03* | | | | | 20 Tage | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 18,98* | € 26,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 752 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 36 Blätter (ab € 0,44862* pro Blatt) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 752 | | Versand: Lager 752 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 752 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|