Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 28 8 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1002-1098502
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     C8728AE
EAN/GTIN:
     5055344686316
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Die HP 28 Dreikammer-Farbdruckpatrone (C/M/Y) sorgt für brillante und dauerhafte Ausdrucke in Fotoqualität – dank patentierter Tinten auf Farbstoffbasis. Die Tinten sind optimal auf das HP Drucksystem abgestimmt und garantieren erstklassige Ergebnisse, Seite für Seite.
HP 28 - 8 ml - Farbe (Cyan, Magenta, Gelb) - original - Tintenpatrone - für Deskjet 3320, 3325, 3420, 3425, 450; psc 2105, 2108, 2110, 2115, 2210
Weitere Informationen:
Allgemein
Lokalisierung
Mittlerer Osten, Afrika, Europa
Transportgewicht
70 g
Verbrauchsmaterial
Farbe
Farbe (Cyan, Magenta, Gelb)
Kapazität
8 ml
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Verbrauchsmaterialtyp
Tintenpatrone
Ergiebigkeit
Bis zu 240 Seiten
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
HP Deskjet 3320, 3325, 3420, 3425, 450 ¦ HP psc 2105, 2108, 2110, 2115, 2210
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,18*
€ 57,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,33*
€ 55,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,49*
€ 52,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,09*
€ 50,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,76*
€ 47,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,57*
€ 41,14
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HP
SA342AE
ab € 68,83*
Ähnlich
HP
C6656AE
ab € 31,25*
Ähnlich
HP
C6657AE#ABD
ab € 41,50*
Ähnlich
Ampertec
56
ab € 32,79*
Ähnlich
Ampertec
57
ab € 29,11*
Ähnlich
Ampertec
SA342AE
ab € 31,10*
Ähnlich
Ampertec
C6656AE
ab € 23,41*
Ähnlich
Ampertec
C6657AE
ab € 20,80*
Ähnlich
Ampertec
C8728A
ab € 9,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.