Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 27 10 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1002-1098501
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     C8727AE
EAN/GTIN:
     6996540092015
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Die HP 27 Druckpatrone, schwarz, verbindet eine patentierte Tintenzusammensetzung mit topmoderner Druckpatronen-Technologie – für gestochen scharfe Schwarzweißtexte in Laserqualität, Seite für Seite.
HP 27 - 10 ml - Schwarz - original - Tintenpatrone - für Deskjet 33XX, 34XX, 450, 55XX; Officejet 6110; Photosmart 7150, 7350, 7550; psc 21XX, 2210
Weitere Informationen:
Allgemein
Lokalisierung
Mittlerer Osten, Afrika, Europa
Transportgewicht
70 g
Verbrauchsmaterial
Farbe
Schwarz
Kapazität
10 ml
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Verbrauchsmaterialtyp
Tintenpatrone
Ergiebigkeit
Bis zu 280 Seiten
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
HP Deskjet 3320, 3320v, 3325, 3420, 3420v, 3425, 450, 450c, 450CBi, 450Ci, 450wbt, 5550, 5550c, 5550v, 5550w, 5551, 5552 ¦ HP Officejet 6110, 6110v, 6110xi ¦ HP Photosmart 7150, 7150v, 7150w, 7350, 7350v, 7350w, 7550, 7550v, 7550w ¦ HP psc 2105, 2108, 2110, 2110v, 2110xi, 2150, 2210, 2210v, 2210xi
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,25*
€ 41,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,06*
€ 41,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,27*
€ 39,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,88*
€ 37,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,31*
€ 36,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,34*
€ 30,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.