Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 56 19 ml


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     339-C6656A
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     C6656AE
EAN/GTIN:
     8849627806266
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
HP 56 Tintenpatronen sorgen für Texte in Laserqualität und gestochen scharfe Bilder. Profitieren Sie bei jedem Ausdruck von konsistenter, zuverlässiger Leistung. Die patentierte, pigmentbasierte Tinte garantiert konsistente Ergebnisse bei einer Vielzahl von Anwendungen.
HP 56 - 19 ml - Schwarz - original - Tintenpatrone - für Deskjet 450, 55XX; Officejet 6110; Photosmart 7150, 7350, 7550; psc 21XX, 2210
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportgewicht
0.1 kg
Verbrauchsmaterial
Farbe
Schwarz
Kapazität
19 ml
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Verbrauchsmaterialtyp
Tintenpatrone
Ergiebigkeit
Bis zu 520 Seiten
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
HP Deskjet 450CBi, 5550, 5550c, 5550v, 5550w, 5551, 5552 ¦ HP Officejet 6110, 6110v, 6110xi ¦ HP Photosmart 7150, 7150v, 7150w, 7350, 7350v, 7350w, 7550, 7550v, 7550w ¦ HP psc 2105, 2108, 2110, 2110v, 2110xi, 2115, 2150, 2210, 2210v, 2210xi
Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone für Hewlett-Packard, Inkjet-Patrone für Hewlett-Packard, Tintenstrahlpatrone für Hewlett-Packard, Druckerpatrone für Olivetti, Inkjet-Patrone für Olivetti, Tintenstrahlpatrone für Olivetti, Druckerpatrone für Seiko Precision, Inkjet-Patrone für Seiko Precision, Tintenstrahlpatrone für Seiko Precision, Druckerpatrone für Sharp, Inkjet-Patrone für Sharp, Tintenstrahlpatrone für Sharp, Druckerkopf, Druckkopf, Druckerpatrone Hewlett-Packard, HP Druckerpatrone, HP Tinte, Hewlett-Packard Druckerpatrone, Hewlett-Packard Tinte, Inkjet-Patrone Hewlett-Packard, Tinte HP, Tinte Hewlett-Packard, Tintenstrahlpatrone Hewlett-Packard, druckerpatrone hp schwarz, hp druckerkopf, druckkopf
Angebote (29)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 339
188
pro Packung
€ 4,15*
ab € 31,35*
€ 41,09*
2 Tage
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 31,70*
€ 41,19*
1 Tag
221
pro Stück
€ 7,50*
ab € 31,64*
€ 41,21*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 31,88*
€ 41,21*
pro Stück
€ 5,95*
ab € 31,69*
€ 41,28*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 339
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 41,09*
€ 48,90
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 40,53*
€ 48,23
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 39,10*
€ 46,53
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 34,79*
€ 41,40
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 33,68*
€ 40,08
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 31,35*
€ 37,31
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 31,35* pro Stück)
Lagerstand: Lager 339
Versand: Lager 339
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,15*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 339
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HP
C9352A
ab € 25,59*
Ähnlich
HP
SA342AE
ab € 68,71*
Ähnlich
HP
C8728AE
ab € 34,63*
Ähnlich
HP
C6657AE#ABD
ab € 41,51*
Ähnlich
Ampertec
56
ab € 32,78*
Ähnlich
Ampertec
57
ab € 29,29*
Ähnlich
Ampertec
SA342AE
ab € 31,10*
Ähnlich
Ampertec
C6656AE
ab € 23,45*
Ähnlich
Ampertec
C6657AE
ab € 20,85*
Ähnlich
Ampertec
C8728A
ab € 9,15*
Ähnlich
Ampertec
C9352C
ab € 13,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.