Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 57 17 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP
HP
Artikel-Nr.:
     C1002-1096785
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     C6657AE#ABD
EAN/GTIN:
     0725184712241
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Die HP 57 Druckpatrone dreifarbig enthält Tinten auf Farbstoffbasis in den Farben Cyan, Magenta und Gelb. Die winzigen 5-Picoliter-Tintentröpfchen sorgen für eine erstklassige Kombination aus Druckqualität, brillanter Farbdarstellung, kurzer Trocknungszeit und gutem Schutz gegen Verblassen.
HP 57 - 17 ml - Farbe (Cyan, Magenta, Gelb) - original - Tintenpatrone - für Deskjet 450, 55XX; Officejet 6110; Photosmart 7150, 7350, 7550; psc 21XX, 2210
Weitere Informationen:
Allgemein
Lokalisierung
Deutsch / Deutschland
Transportgewicht
90 g
Verbrauchsmaterial
Farbe
Farbe (Cyan, Magenta, Gelb)
Kapazität
17 ml
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Verbrauchsmaterialtyp
Tintenpatrone
Ergiebigkeit
Bis zu 500 Seiten bei 15% Deckung
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
HP Deskjet 450CBi, 5550, 5550c, 5550v, 5550w, 5551, 5552 ¦ HP Officejet 6110, 6110v, 6110xi ¦ HP Photosmart 7150, 7150v, 7150w, 7350, 7350v, 7350w, 7550, 7550v, 7550w ¦ HP psc 2105, 2108, 2110, 2110v, 2110xi, 2115, 2150, 2210, 2210v, 2210xi
Die besten Konditionen aller 31 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,89*
€ 64,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,16*
€ 62,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,48*
€ 60,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,83*
€ 53,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,44*
€ 51,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,23*
€ 49,06
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HP
C9351A
ab € 18,71*
Ähnlich
HP
C9352A
ab € 25,57*
Ähnlich
HP
SA342AE
ab € 68,68*
Ähnlich
HP
C8728AE
ab € 34,63*
Ähnlich
HP
C6656AE
ab € 30,63*
Ähnlich
Ampertec
56
ab € 32,70*
Ähnlich
Ampertec
57
ab € 29,26*
Ähnlich
Ampertec
SD367AE
ab € 46,65*
Ähnlich
Ampertec
SA342AE
ab € 31,03*
Ähnlich
Ampertec
SD400AE
ab € 32,11*
Ähnlich
Ampertec
C6656AE
ab € 23,45*
Ähnlich
Ampertec
C6657AE
ab € 20,86*
Ähnlich
Ampertec
C8728A
ab € 9,15*
Ähnlich
Ampertec
C9351C
ab € 14,29*
Ähnlich
Ampertec
C9352C
ab € 13,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.