Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother LT 40CL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1002-1094902
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     LT40CL
EAN/GTIN:
     4977766603638
Suchbegriffe:
Papierkassette
Papierkassetteneinschub
Papierschacht
papierkassette brother
Brother ist heute ein international operierender Konzern, vertreten in über 100 Staaten mit insgesamt mehr als 20.000 Mitarbeitern. Brother ist einer der weltweit führenden Anbieter von Produkten für Kommunikationstechnologie: Zum Portfolio zählen Fax- und Multifunktionsgeräte (Thermosensitiv, Thermotransfer, Tinte und Laser), Laser- und Matrixdrucker, Mobilprinter, elektronische Beschriftungsgeräte, Schreibmaschinen und Textsysteme, Kaltlaminiersysteme und Datenshredder sowie hochwertiges Zubehör. Brother bietet die innovativen Lösungen für Bürokommunikation, Netzwerkprodukte und Multi-Funktions-Center. Weltweit überzeugt das Unternehmen durch seinen Vertrieb, Service und jede Menge Support. Im Mittelpunkt stehen immer die Kunden.
Brother LT-40CL - Medienfach / Zuführung - 1000 Seiten in 2 Schubladen (Trays) - für Brother HL-4000CN
Weitere Informationen:
Allgemein
Mediengrößen
ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), JIS B5 (182 x 257 mm)
Gesamte Medienkapazität
1000 Seiten
Produkttyp
Medienfach / Zuführung
Medientyp
Normalpapier
Anzahl der Schubladen für Medienträger
2
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Räder
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Brother HL-4000CN
Weitere Suchbegriffe: papierkassette
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 857,02*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 900,14*
€ 1.071,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 897,93*
€ 1.068,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 879,30*
€ 1.046,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 857,02*
€ 1.019,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.